※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37259364
品番
CJ2WB6-45Z
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
45
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード