曜日別特売
CJ2ZL16-200Z CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZL16) SMC 37263966

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZL16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
ストローク(mm)
200
注文コード
37263966
品番
CJ2ZL16-200Z
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ストローク(mm)
200
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする