ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.05
刃径(Φmm)
0.2
注文コード
37265627
品番
HLRS2002-005-010E
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥6,505
販売価格(税別)
¥
5,914
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中〜高硬度材の深リブ加工に最適
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.05
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
341-4949
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応