ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.3
刃径(Φmm)
6
注文コード
37268901
品番
HLRS2060-03-300E
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥9,700
販売価格(税別)
¥
8,818
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中〜高硬度材の深リブ加工に最適
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.3
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用
トラスコ品番
333-1067
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
30.0
RoHS指令(10物質対応)
対応