ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.7
注文コード
37270231
品番
HLS2025-250
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥2,281
販売価格(税別)
¥
2,074
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.7
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
341-5791
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応