ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
注文コード
37270457
品番
HLS2040-400
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥3,928
販売価格(税別)
¥
3,571
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用
トラスコ品番
304-9213
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応