ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
37273074
品番
HTNB2030-520-1
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥8,110
販売価格(税別)
¥
7,373
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・刃長
など
293
種類から選べます
他の種類を見る
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
341-6909
質量(g)
884
首下長(mm)
52
コーナーR(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応