※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
643-8873
角度α(°)
-
注文コード
37274422
品番
LC-32N
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・角度α
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シート
トラスコ品番
643-8873
寸法A(mm)
9.47
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
6.18
寸法E(mm)
4.68
寸法B(mm)
2.4
寸法C(mm)
1.3
勝手
-
角度α(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。