※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

部品 シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番643-8881 角度α(°)- 注文コード37274431 品番LC-42N
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品はトラスコ品番・角度αなど10種類から選べます 他の種類を見る
用途シート トラスコ品番643-8881 寸法A(mm)12.65 寸法F(mm)R0.8 寸法D(mm)8.01 寸法E(mm)6.28 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)1.5 勝手- 角度α(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする