京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 ロックスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
20.0
トラスコ品番
643-8938
トルク(N・m)
4.0
注文コード
37274666
品番
LS-2N
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・トルク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ロックスクリューです。
寸法A(mm)
M8×1.0
寸法F(mm)
3.0
寸法E(mm)
3.0
寸法B(mm)
20.0
寸法C(mm)
8.0
トルク(N・m)
4.0
質量(g)
-
トラスコ品番
643-8938
適合ホルダ
-