曜日別特売
MAS0800LB スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル 37277143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバニッシュドリルMAS0800LB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は刃先径・全長など552種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃先径(Φmm)
8.00
全長(mm)
115.5
注文コード
37277143
品番
MAS0800LB
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

アルミ、鋳鉄専用
穴精度が高い
転造タップ下穴に使用可能です
ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です

全長(mm)
115.5
材質
HTI10
トラスコ品番
670-4131
刃先径(Φmm)
8.00
有効長(mm)
73.5
シャンク径(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする