※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MECH型 エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37277667
品番
MECH050-S42-17-5-4T
参考基準価格(税別)
¥220,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全長(mm)
185
刃数
20
刃先径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
有効長(mm)
74
トラスコ品番
340-1588
刃列
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。