※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37277676
品番
MEF11-S10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
103
刃数
1
刃径D(Φmm)
11
シャンク径d(Φmm)
10
有効長(mm)
23
トラスコ品番
645-4682
コーナーR(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。