※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37277703
品番
MEF28-S25
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
136
刃数
3
刃径D(Φmm)
28
シャンク径d(Φmm)
25
有効長(mm)
56
トラスコ品番
645-4763
コーナーR(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。