※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合【インサート】MMT16IR○○○○○ トラスコ品番671-1103 注文コード37278656 品番MMTIR1916AM16-SP15
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
適合【インサート】MMT16IR○○○○○ トラスコ品番671-1103 シャンク長(mm)150 勝手R 最小加工径(Φmm)19 首下長(mm)40 シャンク径(mm)16 リード角(°)1.5 機能幅(mm)12.2

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする