※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
【インサート】MMT16IR○○○○○
トラスコ品番
671-1111
注文コード
37278665
品番
MMTIR1916AM16-SP25
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサート】MMT16IR○○○○○
トラスコ品番
671-1111
シャンク長(mm)
150
勝手
R
最小加工径(Φmm)
19
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
16
リード角(°)
2.5
機能幅(mm)
12.2
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった