※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合【インサート】MMT16IR○○○○○ トラスコ品番671-1171 注文コード37278726 品番MMTIR2925AS16-C
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
適合【インサート】MMT16IR○○○○○ トラスコ品番671-1171 シャンク長(mm)250 勝手R 最小加工径(Φmm)29 首下長(mm)60 シャンク径(mm)25 リード角(°)1.5 機能幅(mm)16.7

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする