※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
【インサート】MMT22IR○○○○○
トラスコ品番
671-1189
注文コード
37278735
品番
MMTIR3025AR22-C
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサート】MMT22IR○○○○○
トラスコ品番
671-1189
シャンク長(mm)
200
勝手
R
最小加工径(Φmm)
30
首下長(mm)
38
シャンク径(mm)
25
リード角(°)
1.5
機能幅(mm)
17.8
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった