※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
【インサート】MMT16IR○○○○○
トラスコ品番
671-1197
注文コード
37278744
品番
MMTIR3732AS16-C
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサート】MMT16IR○○○○○
トラスコ品番
671-1197
シャンク長(mm)
250
勝手
R
最小加工径(Φmm)
37
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
32
リード角(°)
1.5
機能幅(mm)
20.5
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった