※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
ZET1ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37280966
品番
MSE0070SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,590
この商品は
ドリル径・溝長
など
841
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
材質
超硬
トラスコ品番
672-3632
刃径(Φmm)
0.7
コーティング
VPコート
全長L1(mm)
38
シャンク径D4(Φmm)
3
首下長L2(mm)
12.5
溝長L3(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった