三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37281727
品番
MSSNR3232P19
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
655-9361
質量(kg)
1.42
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32