三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37281736
品番
MSSNR4040R19
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
655-9379
質量(kg)
2.49
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
40