MWE0300SA WSTARドリル 三菱マテリアル 37281894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSTARドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)3 注文コード37281894 品番MWE0300SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,050
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など839種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)55.5 トラスコ品番673-0884 材質極超微粒子超硬 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)16.5 コーティングミラクルコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク径(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする