※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
WSTARドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37282463
品番
MWE0500MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
839
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
68.9
トラスコ品番
229-3471
材質
極超微粒子超硬
刃先径(Φmm)
5
有効長(mm)
32.9
コーティング
ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37282463
MWE0500MA
89656524
MVE0500X03S050
新WSTARドリル(外部給油)
三菱マテリアル
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です