TFMT-240W 角型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288264 TFMT-240W 角型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288264 TFMT-240W 角型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288264 TFMT-240W 角型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288264 TFMT-240W 角型マグネットトレー波底 TRUSCO 37288264

角型マグネットトレー波底

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37288264 品番TFMT-240W
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
作業部品・工具をまとめて収納できます。

最大荷重(kg)2 吸着力(N)20 用途パーツ・ツールの吸着管理に。 トラスコ品番299-6944 質量(g)615 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×142×42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする