TSU-200 直尺シルバースケール TRUSCO 37288562

直尺シルバースケール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37288562 品番TSU-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,350
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。
環境に優しい三価クロムメッキ仕様です。
エッチング目盛のため消えにくいです。
インチ換算表、ねじ下穴径表付です。
JIS1級品です。 (TSU15〜TSU200)

呼び寸法(mm)2000 用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 トラスコ品番300-6689 質量(kg)1.25 メモリピッチ下段(mm)1.0 メモリピッチ上段(mm)10cmまでは0.5 他は1 全長×幅W×厚さ(mm)2065×40×2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288553
2012-10-06
用途:
小物へのケガキ、測定、ボールペンで木や紙に線を引く一般的な定規の用途として。

ゲガキや部品の測定以外に、ペンケースに入る普通の定規としても、これ以上の物はないと思っています。
割れたり欠けたりすることもなく、目盛/数字がエッチングで刻まれていて消える事もなく、薄くコンパクトだからです。
シンワ製の商品も同様ですが、商品名の「シルバー」とは、表面処理で反射を押さえた仕上げを意味しています。
上の目盛間隔が1mm、下が0.5mmで、エッチング目盛の幅も一定、エッジも綺麗なので慣れれば目盛以下も読めるはず。
古い人間からすると、エッチング&黒クロムメッキ式目盛は刻印式と比べると深さが浅いので擦れて消えないか心配のようですが、
最近のメーカー製で問題が出た事はありません。赤い数字は塗装ですので酷使すると剥げることはあります。
子供の頃から、この15cmの直尺はずっとシンワ製を選んできましたが、今回は試しにトラスコの物を購入してみました。
シンワ製の「直尺シルバー(型番NS-15)」と仕様はほぼ同じ、価格はこちらの方が20円高いのですが満足しています。
両方ともサイトに製造国の表記はありませんが、シンワ製の直尺シルバー15cmは中国製、
TRUSCOのものは15cmも30cmの物も日本製というのもこちらを選んだ理由です(2012年現在)。
どちらもJIS1級なので、気分の問題ですが、日本製を選びたいですよね。
同じトラスコ製直尺で、机に置いた時に取り上げ易いようスケールの角を曲げた
「キャッチアップスケール」もありますが購入後、バイスに挟んで自分で好みの大きさ/ 角度に曲げても良いと思います。
ちなみにトラスコのこのスケールの製造元は『新潟精機 株式会社』です。もちろんMADE IN JAPANの表記あり。

4人が参考にしています
対象商品:
37288544
2012-10-10
用途:
測定機器の校正

十分な品質だと思います。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする