TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン本体
TRUSCOの 重力式スプレーガン
小型スプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37289271
品番
GSG-05S
参考基準価格(税別)
¥28,130
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
専用カップとのセットです。
軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
用途
小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径
0.5mm
空気使用量(L/min)
90
パターン開き(mm)
115
仕様
重力式
トラスコ品番
303-7487
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
220
カップ容量(mL)
150
所要圧縮機(kw)
0.75〜1.5
質量(g/セット)
215
材質(カップ部)
アルミダイカスト
微粒化
汎用微粒化
取付口
G1/4(カップ)
材質(接液部)
ステンレス(SUS303)・真鍮
エア取入口
G1/4