TPS-815K パイプ柄ミニショベル815 TRUSCO 37289865

パイプ柄ミニショベル815

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別角形 注文コード37289865 品番TPS-815K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しました。
柄の部分も滑りにくいストライプ付です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。

種別角形 全長(mm)815 刃先幅寸法(mm)181×236 トラスコ品番327-2796 質量(kg)1.2 板厚(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37289865 TPS-815K 21603410 TPS-815K パイプ柄ミニショベル815 TRUSCO パイプ柄ミニショベル815 TRUSCO 1本 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289883
2021-09-26
用途:
農作業

小ぶりで使い勝手がよいです。
強度も十分で、田んぼの溝切りにちょうどでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする