TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの 木柄
木柄ミニショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37289901
品番
MS-815K
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種別
角形
全長(mm)
815
トラスコ品番
327-2737
材質
(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材
質量(kg)
1.15
板厚(mm)
1.6
刃先幅寸法(mm)
181×236