TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 丸形圧着端子
絶縁被覆付き圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
37290163
品番
T-TMEV2Y-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取け付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
幅(mm)
5.9
全長(mm)
21.3
色
青
内寸(mm)
4.5
スタッド径(Φmm)
3.2
適合工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
JIS規格
無し
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番
352-3667
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37290163
T-TMEV2Y-3
29274115
T-TMEX2Y-3
絶縁被覆付圧着端子先開形
TRUSCO
1パック(20個)
¥
889
税込
¥
978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)