TAZ-20X180CSUS アジャスターステンレス製 クロロプレンゴム TRUSCO 37290303

アジャスターステンレス製 クロロプレンゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37290303 品番TAZ-20X180CSUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

さびやすい場所での使用に適します。

ねじ寸法M20×2.50 ねじ長さ(mm)180 許容荷重(kg)1400 ねじピッチ(mm)2.50 用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 トラスコ品番328-8587 材質ステンレス 直径(Φmm)(台座)60 質量(g)650 全高(mm)210.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする