SMC
CK Series(CKG1A50-50YAZ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37291704
品番
CKG1A50-50YAZ-P3DWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P3DW+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CADデータダウンロード