※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK Series(CKG1A50-50YZ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93+スイッチ取付バンド付
注文コード
37292718
品番
CKG1A50-50YZ-A93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,920
この商品は
オートスイッチ種類
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
A93+スイッチ取付バンド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード