六角ボルト三価白

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 37293505 品番 B722-1245
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

種別全ねじ 長さ(mm)45 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×45 材質軟鋼線材(SWCH) ねじピッチp(mm)1.75 トラスコ品番300-4538 質量(g)149.1 タイプ全ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法s(mm)19 JIS規格JIS B1180 寸法k(mm)8.0 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力) 質量(g/パック)149.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする