六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(38個) 注文コード 37293812 品番 B730-0312
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

長さ(mm)12 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×12 ねじの呼びdM3 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじピッチp(mm)0.50 トラスコ品番300-4473 種別全ねじ 質量(g)37.5 寸法t(mm)1.3 表面処理三価クロメート 寸法e(mm)2.87 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) 質量(g/パック)37.50 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする