TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(35個)
注文コード
37293821
品番
B730-0315
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
長さ(mm)
15
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×15
ねじの呼びd
M3
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじピッチp(mm)
0.50
トラスコ品番
300-4481
種別
全ねじ
質量(g)
40.3
寸法t(mm)
1.3
表面処理
三価クロメート
寸法e(mm)
2.87
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
強度区分
10.9(最小引張強さ/耐力)
質量(g/パック)
40.31
ねじ山種類
メートル並目