TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(26個)
注文コード
37293846
品番
B730-0325
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×25
トラスコ品番
300-4503
質量(g)
44.2
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
5194
表面処理
三価白
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9(最小引張強さ/耐力)