オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 37294722 品番 AS-1050BT
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,516
販売価格(税別)
1,378

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。

ねじの呼びM10 外径(mm)17.5 長さ(mm)50 下穴径(Φmm)18.0 埋め込み深さ(mm)37 用途コンクリート・ブロック用。 トラスコ品番334-2522 質量(g)218.4 適合材コンクリート・ブロック 最大引張荷重(kN)18.9
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/m2時の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
重量物の壁固定
都築工芸 様

ほとんどのメーカーが箱売りですが、数本しか必要ないので
やや単価が高い気もしますが少数売りは有難いです。

対象商品:
37294774
2018-04-19
用途:
バイクハンドルバーエンドへのガード取り付け
農・林・水産業

バーエンドを14ミリに拡張し、ナックルガードのを挟んで本品を取り付け!ガッチリ着いてます。
締め付けすぎるとハンドルが膨らみそうで心配なのでホドホドに…

1人が参考にしています
対象商品:
37294774
2018-05-13
用途:
洗面台ハンガー固定
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

これまでM6ねじタイプを使用していましたが、強度が気になったのでM8ボルトに変更しました。
特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする