THP-SP15 両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO 37295526 THP-SP15 両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO 37295526

両面ハトメパンチ(セパレート型)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37295526 品番 THP-SP15
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。

質量(g)288 適合寸法(mm)(ハトメ)15 使用厚さ(mm)4.0 付属品アルミ製ハトメ×5組、下穴用ポンチ、下敷き 下穴径(Φmm)15 トラスコ品番328-9907

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37295501
2024-07-09
用途:
こちらはいまいちだった!
運輸・通信業

はとめが欲しくて購入しましたがなかなかうまく出来ずほぼ歯止めが上手くいかず駄目でした

対象商品:
37295501
2024-07-08
用途:
こちらはいまいちだった!
運輸・通信業

はとめが欲しくて購入しましたがなかなかうまく出来ずほぼ歯止めが上手くいかず駄目でした

対象商品:
37295526
2021-09-14
用途:
生地に孔を開けて周囲を固めるときに使用
株式会社YAK-OH 様 (製造業)

使い易い。どの程度までハンマなどでたたけば良いかの目安が分からず失敗することがある

1人が参考にしています
対象商品:
37295501
2020-06-09
用途:
薄めの人工芝に施しました。
その他業種

比較的簡単にパンチ作業は完了します。1度だけこのホチキスに似た形状をしている道具の上下を逆にして使ったために失敗しました。この使い方さえ間違わなければほぼ失敗はないと思います。シールが目印となりますので剥がさない方が使いやすいでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
37295517
2019-01-20
用途:
ブルーシート手直しなど
西海 様

今までプライヤー式の道具を使っていましたがハトメの変形が多く諦めました。
この商品は市販のブルーシートのハトメに近い形で仕上がり満足しています。

対象商品:
37295526
2018-02-07
用途:
鳥よけネットのハトメ打ち用に。
宮原機工 様

Truscoの製品なので安心して使える。
打撃をあまり強くやると長持ちしなさそう。
ですが、セパレート式なので 網やテント生地の真ん中あたりでもハトメ打ちができるのがすごく良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37295501
2022-08-22
用途:
日除けシ-ト補修
CARRY TEK 様

ハンマ式パンチ穴開けなので、シ-トを、外して作業の補修しないといけない。

対象商品:
37295526
2018-12-20
用途:
テントの修理
T-GARAGE 様

想像よりも使いやすく、とても使いやすかった。
次回もまた購入しようと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする