TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
強力丸落(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37295955
品番
TMO-100S
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥
958
¥
1,054
税込
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
100
寸法H(mm)
4.5
質量(g)
235
用途
鋼製の門落し・点検口。
トラスコ品番
300-1768
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
47