TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
ステンレス超強力丸棒貫抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37296165
品番
TKN-1200S
参考基準価格(税別)
¥97,160
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。
受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途
大型鋼製門扉・鋼製建具。
トラスコ品番
300-1822
質量(kg)
4.6
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
50
寸法a(mm)
120
寸法B(mm)
1200
寸法C(mm)
22