TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの トランク取手
スプリング付トランク取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
参考使用荷重(kN)
0.3
トラスコ品番
329-1669
注文コード
37296192
品番
E5846345_TT105K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
参考使用荷重・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
用途
各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネット等に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×47
穴径(mm)
4-5.5
参考使用荷重(kN)
0.3
質量(g)
151
トラスコ品番
329-1669