TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの トランク取手
スプリング付トランク取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
参考使用荷重(kN)
0.2
トラスコ品番
329-1634
注文コード
37296226
品番
E5846345_TT85S
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
参考使用荷重・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
用途
各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネット等に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×40
穴径(mm)
4-4.5
参考使用荷重(kN)
0.2
質量(g)
82
トラスコ品番
329-1634