強力丸落(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37296585 品番 TMO-80K
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。

寸法A(mm)37 寸法B(mm)55 寸法C(mm)9 寸法D(mm)77 寸法H(mm)4.5 質量(g)75 用途鋼製の門落し・点検口。 トラスコ品番352-4876 寸法d(mm)77 寸法a(mm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296576
2020-11-16
用途:
外構工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安価でしたが商品の品質に問題なく、納期も早かったので今後も利用したいと思います。

対象商品:
37296567
2017-01-05
用途:
ドアのロック
医療法人幕内会 様

軽微なロックのため少々太目
細いんのがあると良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする