TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
クイックキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37297592
品番
TQC-3
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
質量(g)
7
寸法d(mm)
3
寸法L(mm)
36
寸法b1(mm)
9.0
寸法B2(mm)
7.5
寸法S(mm)
5.0
使用荷重(kN)
0.05
用途
チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番
300-8541
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ