TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
クイックキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37297617
品番
TQC-5
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
質量(g)
25
寸法d(mm)
5
寸法L(mm)
60
寸法b1(mm)
15.0
寸法B2(mm)
14.0
寸法S(mm)
8.0
使用荷重(kN)
0.15
用途
チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番
300-8568
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ