クイックキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37297626 品番 TQC-6
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。

質量(g)46 寸法d(mm)6 寸法L(mm)70 寸法b1(mm)18.5 寸法B2(mm)17.0 寸法S(mm)9.0 使用荷重(kN)0.29 用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。 トラスコ品番300-8576 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする