TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの ワイヤーロープカッター
クランプカッター
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37297732
品番
TBC600
参考基準価格(税別)
¥39,690
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
用途
アルミスリーブの圧着作業に。
ワイヤロープの切断に。
全長(mm)
550
トラスコ品番
336-3724
質量(kg)
5.9
適合ワイヤ径(Φmm)
2〜5