TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
K型ロングアイボルト ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37297766
品番
TLK-6M60
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
5
トラスコ品番
328-6223
質量(g)
30
寸法L(mm)
16
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
31
ねじ径(mm)
M6×1.00
寸法B(mm)
60
使用荷重(kN)
0.49