TKLT-150 ステンレス棚受 TRUSCO 37298895 TKLT-150 ステンレス棚受 TRUSCO 37298895

ステンレス棚受

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37298895 品番 TKLT-150
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。

寸法D(mm)150 寸法H(mm)200 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 耐荷重(kg)40(2本) ねじ寸法(mm)(短ねじ)4×16、(長ねじ)4×25 取付穴数6 質量(g)232 用途棚作りに。 トラスコ品番328-8218 寸法d(mm)150 棚受け金具L型棚受け
注意
※短辺に棚を乗せて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298931
2022-12-15
用途:
洗面所の頭上に棚の設置を依頼されて
建設業・工事業

ステンレスなので強度的にも信用でき、また品番で荷重の表記がある為、依頼主の方と
相談して発注できて設置後の感想はGoodの一言を戴きました

対象商品:
37298913
2023-03-02
用途:
水廻りの棚固定用
カナツ技建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

水廻りの棚(W500)の棚固定用に購入。十分な強度が確認できました。

対象商品:
37298931
2019-07-20
用途:
棚受けの器具
製造業

車庫のコクリート面に取り付けたなを作った 二段つみ20キロでも使えた

1人が参考にしています
対象商品:
37298931
2018-09-19
用途:
郵便ポスト受け
日置建設株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりとした金物です。
丁寧な梱包ですが、もう少し梱包を少量化にしても良いと思います。

対象商品:
37298931
2017-07-18
用途:
自宅の棚
岡道塗装 様

見た目以上にしっかりとしていました。
十分な強度でした。

対象商品:
37298931
2016-12-02
用途:
店舗棚板補強
建設業・工事業

お取引が迅速で良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
37298895
2016-08-11
用途:
センサーライトのブラケット
その他業種

作りがしっかりしていて、この商品を選択して正解でした。

対象商品:
37298931
2014-03-18
用途:
棚受け

よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする